GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E240M30

Machine taps E240

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E240M30
Rubix:6187188
EAN:7320760664377
Machine tap M30x3.50mm DIN 376

Teknisk oversigt

Gevinddiameter30 mm
Gevind3.5 mm
Kropsmaterialehss-e / pm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, Blue Shark, E240M30 - 6305832 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threaded steam-tempered DIN 371 form B Peeling cutting 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
Machine tap HSS-E for through-holes in stainless steel

Applikationer

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter30 mm
Gevind3.5 mm
Kropsmaterialehss-e / pm
Malingsteam vents
Tolerance6h
Gevindskæringm 30 x 3,50
Længde i alt180 mm
Borediameter26.5 mm
Endediameter18 mm
Firkantet trækadapter22 mm
Gevindretninghøjre
Indgang22
DIN-standarddin 376
Gevinddybde45 mm
Kapacitet længde26.5 mm
Skafttypereinforced or reduced shank (for through holes)
1.906,72 kr. Ex moms
/ Styk
2.383,40 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel