Twist bor Dormer A1258.0X250

Metal drill bits A125

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A1258.0X250
Rubix:6039532
producent:5968970
EAN:7320760020463
Jobber Drill 8.00mmx250mm BS 328

Teknisk oversigt

Borediameter8 mm
Længde i alt250 mm
Snitlængde200 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Extra Length Drill, A1258.0X250 - 5968970 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Applikationer

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter8 mm
Længde i alt250 mm
Snitlængde200 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standardbs 328
Malingblank
Bearbejdningsmaterialeunalloyed steel
Skærematerialehss
Spidsvinkel118 °
Endediameter8 mm
291,67 kr. Ex moms
/ Styk
364,59 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel