Cylindriske rullejer FAG NU211-E-XL-TVP2-C3

NU..-E-XL-TVP2

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:NU211-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166590
producent:0167378140030
EAN:4012801179317
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter55 mm
Udvendig diameter100 mm
Bredde21 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : NU211-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter55 mm
Udvendig diameter100 mm
Bredde21 mm
Type lejeafstandc3
Forseglingåben
Burpolyamid
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r95000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr99000 N
1.581,82 kr. Ex moms
/ Styk
1.977,28 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel