Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies OMS-MR 2P 20,00 30,70 4,00 B602
OMEGA OMS-MR
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 2P 20,00 30,70 4,00 B602
Rubix:528301
producent:24263334

Dokumenter
oplysninger om produktet : Rod seal Omegat OMS-MR 20 X 30.7 X 4 / 5.35 mm PTFE B602 / FKM
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 20 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 30.7 mm |
| Højde | 4 mm |
| Materiale | ptfe |
| Udførelse | merkel omega oms-mr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.745,50 kr. Ex moms
/ Styk
3.431,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
