Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 24223159
OMEGA OMS-MR
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:24223159
Rubix:528014
producent:24223159

Dokumenter
oplysninger om produktet : Rod seal Omegat OMS-MR 56 X 66.7 X 4 / 5.35 mm PTFE B602 / NBR
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 56 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 66.7 mm |
| Højde | 4 mm |
| Materiale | ptfe |
| Udførelse | merkel omega oms-mr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.163,56 kr. Ex moms
/ Styk
3.954,45 kr. Inkl moms
Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
