EN/SAE-standard-slange Festo PUN-3X0,5-BL-500
Plastic tubing PUN
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:PUN-3X0,5-BL-500
Rubix:495061
producent:525745
EAN:4052568046583

Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 2.1 mm |
|---|---|
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u), ester-based |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Slang, PUN-3X0,5-BL-500 - 525745 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Applikationer
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 13,1 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 2.1 mm |
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u), ester-based |
| Kurveradius | 9 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.520,00 kr. Ex moms
/ 500 Meter
3.150,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel