EN/SAE-standard-slange Festo PUN-4X0,75-SW-500
Plastic tubing PUN
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:PUN-4X0,75-SW-500
Rubix:502104
producent:553937
EAN:4052568053482

Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 2.6 mm |
|---|---|
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | polyurethane (tpe-u, pu) |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Slang, PUN-4X0,75-SW-500 - 553937 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Applikationer
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 17 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 2.6 mm |
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | polyurethane (tpe-u, pu) |
| Kurveradius | 17 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.730,00 kr. Ex moms
/ 500 Meter
4.662,50 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel