Referencer
Festo:PUN-6X1-S-1-BL
Rubix:494735
producent:197590
EAN:4052568045432

Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 4 mm |
|---|---|
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u (pu)) |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Spiralslang, PUN-6X1-S-1-BL - 197590 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Applikationer
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 50x50x370 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 73,7 g |
| Indvendig diameter | 4 mm |
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u (pu)) |
At vise UNSPSC/ECL@SS
116,26 kr. Ex moms
/ Styk
145,32 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel