Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40413233

Shaft seal BA

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Freudenberg Sealing Technologies:40413233
Rubix:526975
producent:40413233
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter20 mm
Udvendig diameter30 mm
Bredde7 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 20 X 30 X 7 / 0 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter20 mm
Udvendig diameter30 mm
Bredde7 mm
Materialefepm
Udførelsepakning med indbygget metalarmatur med fjeder
282,29 kr. Ex moms
/ Styk
352,86 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel