Metalskruer med metrisk gevind Spartex VPTHBI5,5X70PFA2CV
slotted with smooth silver coating
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VPTHBI5,5X70PFA2CV
Rubix:6430624
producent:95042B355 70
EAN:4043377254849


Teknisk oversigt
| Længde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
oplysninger om produktet : Art. 9504 Bi-metal borskruer A2BIMETAL 5,5X70 SW8 - 95042B355 70
Bi-metal borskruer A2BIMETAL 5,5X70 SW8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| klasse | A2 |
| Gevinddiameter | 5.5 mm |
| Trykstørrelse | sw8 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.549,01 kr. Ex moms
/ pakke
3.186,26 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
70 mm