Referencer
Jalas:1668W-46
Rubix:6395320
EAN:6408487541896
oplysninger om produktet : Safety boots, GRAN PREMIO 1668W, Size 46 - 1668W-46 - JALAS
Solid og behagelig sikkerhedsstøvlet til svejseopgaver, med Thinsulate™-foring for ekstra varmebeskyttelse, certificeret i henhold til EN 20349-2. PU-behandlet og varmebestandig overdel med Kevlar®-sømme tåler længere varmepåvirkning på op til 400 °C i 30 minutter (driftsgrænse). Den avancerede indersål har dobbelte avancerede støddæmpningszoner i PORON® XRD® og olie- og varmebestandig ydersål i nitril giver suverænt greb. JALAS®- tåkappe i komposit og sømværn i stål er med til at forhindre skader.
Styrker
ProNose tåslidsforstærkning, Overdel, der er let at rengøre, Thinsulate™ varmeisolering, Rummelig pasform, KEVLAR®-tråd i sømmene, der tåler kort varmepåvirkning på 427° C og længere varmepåvirkning på 204° C, Varmebestandig overdel, Varmebestandig ydersål, Oliebestandig ydersål, Antistatiske egenskaber, Foret støvleskaft, Ventilerende indersål, Øskener, ESD, Vandafvisende, Dobbelte støddæmpningszoner
Applikationer
Arbejde i varme miljøer, Metalarbejde, Pladearbejde, Svejsearbejde
Tekniske informationer
Egenskaber
| EU Skostørrelse | 46 |
|---|
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.562,81 kr. Ex moms
/ par
1.953,51 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
EU Skostørrelse
46