Referencer
Blåkläder Workwear:337111589900XXL
Rubix:6059775
EAN:7330509466063

oplysninger om produktet : Sweatshirt full zip (3371), Sort, XXL - 337111589900XXL
Blød og lækker trøje med lynlås. Trøjen har høj krave, etvejs lynlås i plast. Rib i linning og ærmer. Klassisk model med normal pasform. Findes også i damemodel 3372.
100% bomuld, frottéinderside, 320 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | college hel glidelås svart<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
463,12 kr. Ex moms
/ Styk
578,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel