Spånplade skrue Spartex VBTFRTX10X120PFA2-50
TF wood screws. countersunk ribs, reinforced head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VBTFRTX10X120PFA2-50
Rubix:6409096
producent:90472100 120/80
EAN:4043377200679


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 120 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9047 Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A2- - 90472100 120/80
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A2-50 10X120/80 TX40
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 120 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Trykstørrelse | t40 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.100,80 kr. Ex moms
/ pakke
1.376,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
120 mm