Referencer
Spartex:RONEPAIS21A4
Rubix:6418455
producent:73494210
EAN:4043377152244


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 21 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 0 mm |
oplysninger om produktet : DIN 7349 Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 0X21X8 - 73494210
Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 0X21X8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 21 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 0 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Tykkelse | 8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
696,76 kr. Ex moms
/ pakke
870,95 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
21 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
Metrisk diameter
M20