Referencer
Spartex:RONEPAIS4,3A2
Rubix:6400617
producent:7349243
EAN:4043377152152


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 4.3 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 12 mm |
oplysninger om produktet : DIN 7349 Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A2 12X4,3X1,6 - 7349243
Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A2 12X4,3X1,6
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 4.3 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 12 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Tykkelse | 1.6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
143,98 kr. Ex moms
/ pakke
179,98 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
4.3 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
Metrisk diameter
M4