Flad og højspændt skive Spartex RONCHAN27A2ISO
Flat washers with chamfer, medium, 200 HV
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:RONCHAN27A2ISO
Rubix:6418883
producent:7090227
EAN:4043377309082


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 27 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 50 mm |
oplysninger om produktet : ISO 7090 Flade skive med affaset kant, normal serie, 200 HV A2 50X27X4 - 7090227
Flat washer with chamfer, normal row
Flade skive med affaset kant, normal serie, 200 HV A2 50X27X4
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 27 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Udvendig diameter | 50 mm |
| Standard | ISO 7090 |
| Metrisk diameter | M27 |
| Tykkelse | 4 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
208,95 kr. Ex moms
/ pakke
261,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
27 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
50 mm
Metrisk diameter
M27