Referencer
Spartex:RONEPAIS5,3A4
Rubix:6418448
producent:7349453
EAN:4043377152299


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 5.3 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 15 mm |
oplysninger om produktet : DIN 7349 Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 15X5,3X2
Skiver til skruer med kraftige klembøsninger A4 15X5,3X2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 5.3 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 15 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Tykkelse | 2 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
339,95 kr. Ex moms
/ pakke
424,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
5.3 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
Metrisk diameter
M5