Referencer
Spartex:RONMU52A4
Rubix:6418142
producent:255134M52
EAN:4043377358431


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 52 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 100 mm |
oplysninger om produktet : NFE 25-513 AFNOR-skiver form M A4 100X52X8 - 255134M52
AFNOR-skiver form M A4 100X52X8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 52 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 100 mm |
| Standard | NFE 25513 |
| Metrisk diameter | M52 |
| Størrelse | m |
| Tykkelse | 8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
640,59 kr. Ex moms
/ pakke
800,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
52 mm
Materiale/efterbearbejdning
Udvendig diameter
100 mm
Metrisk diameter
M52