Nål/vinkelkontakt kugleleje FAG 234407-M-SP, Udvendig diameter: 62 mm | Indvendig diameter: 35 mm | Bredde: 34 mm

Axial angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:234407-M-SP
Rubix:161505
producent:0190387550000
EAN:4012801193481
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter35 mm
Udvendig diameter62 mm
Bredde34 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 234407-M-SP FAG


Angular contact ball bearing 2344, double acting, removable, reduced tolerances
Axial angular contact ball bearings 2344, double direction, separable, restricted tolerances

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)34x62x62 mm
Logistik, vægt380 g
Indvendig diameter35 mm
Udvendig diameter62 mm
Bredde34 mm
Type lejeafstandcn
Serie2344..-m-sp
Materialesteel
Burmessing
Grundlæggende statisk belastning, aksial - C0a46500 N
Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca19100 N
Forseglingåben
14.042,18 kr. Ex moms
/ Styk
17.552,72 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier