Nål/vinkelkontakt kugleleje FAG 7602012-TVP, Udvendig diameter: 32 mm | Indvendig diameter: 12 mm | Bredde: 10 mm
Axial angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:7602012-TVP
Rubix:6248931
producent:0191191780000
EAN:4026677497536

oplysninger om produktet : 7602012-TVP FAG
Axial angular contact ball bearings 7602, single direction, with contact angle α = 60°, limited tolerances
Axial angular contact ball bearing 7602..-TVP, single direction, no screw mounting
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 42 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 12 mm |
| Udvendig diameter | 32 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Serie | 7602..-tvp |
| Bur | polyamid |
| Grundlæggende statisk belastning, aksial - C0a | 20700 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca | 12200 N |
| Forsegling | åben |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.191,38 kr. Ex moms
/ Styk
2.739,23 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel