Nål/vinkelkontakt kugleleje FAG 234417-M-SP, Udvendig diameter: 130 mm | Indvendig diameter: 85 mm | Bredde: 54 mm

Axial angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:234417-M-SP
Rubix:161515
producent:0190388870000
EAN:4012801193542
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter85 mm
Udvendig diameter130 mm
Bredde54 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 234417-M-SP FAG


Angular contact ball bearing 2344, double acting, removable, reduced tolerances
Axial angular contact ball bearings 2344, double direction, separable, restricted tolerances

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)54x130x130 mm
Logistik, vægt2239 g
Indvendig diameter85 mm
Udvendig diameter130 mm
Bredde54 mm
Type lejeafstandcn
Serie2344..-m-sp
Materialesteel
Burmessing
Grundlæggende statisk belastning, aksial - C0a179000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca57000 N
Forseglingåben
20.482,70 kr. Ex moms
/ Styk
25.603,38 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier