Nål/vinkelkontakt kugleleje FAG 234412-M-SP, Udvendig diameter: 95 mm | Indvendig diameter: 60 mm | Bredde: 44 mm
Axial angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:234412-M-SP
Rubix:161510
producent:0190388100000
EAN:4012801016780

oplysninger om produktet : 234412-M-SP FAG
Angular contact ball bearing 2344, double acting, removable, reduced tolerances
Axial angular contact ball bearings 2344, double direction, separable, restricted tolerances
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1010 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 60 mm |
| Udvendig diameter | 95 mm |
| Bredde | 44 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Serie | 2344..-m-sp |
| Materiale | steel |
| Bur | messing |
| Grundlæggende statisk belastning, aksial - C0a | 102000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca | 37000 N |
| Forsegling | åben |
At vise UNSPSC/ECL@SS
17.569,57 kr. Ex moms
/ Styk
21.961,96 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel