Nål/vinkelkontakt kugleleje FAG BSB025062-T, Udvendig diameter: 62 mm | Indvendig diameter: 25 mm | Bredde: 15 mm
Axial angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
FAG:BSB025062-T
Rubix:205226
producent:0191602080000
EAN:4012801993890

Dokumenter
oplysninger om produktet : BSB025062T Axvinklkontlager
BSB axial angular contact ball bearings, unilateral action, with contact angle α = 60°, restricted tolerances
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 244 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 25 mm |
| Udvendig diameter | 62 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Serie | bsb |
| Bur | plast |
| Forsegling | åben |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.333,95 kr. Ex moms
/ Styk
4.167,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel