Nål/vinkelkontakt kugleleje FAG 234413-M-SP, Udvendig diameter: 100 mm | Indvendig diameter: 65 mm | Bredde: 44 mm

Axial angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:234413-M-SP
Rubix:161511
producent:0190388280000
EAN:4012801016797
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter65 mm
Udvendig diameter100 mm
Bredde44 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 234413-M-SP FAG


Angular contact ball bearing 2344, double acting, removable, reduced tolerances
Axial angular contact ball bearings 2344, double direction, separable, restricted tolerances

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)44x100x100 mm
Logistik, vægt1078 g
Indvendig diameter65 mm
Udvendig diameter100 mm
Bredde44 mm
Type lejeafstandcn
Serie2344..-m-sp
Materialesteel
Burmessing
Grundlæggende statisk belastning, aksial - C0a115000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca39500 N
Forseglingåben
17.911,24 kr. Ex moms
/ Styk
22.389,05 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier