Nål/vinkelkontakt kugleleje FAG 234430-M-SP, Udvendig diameter: 225 mm | Indvendig diameter: 150 mm | Bredde: 90 mm
Axial angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:234430-M-SP
Rubix:161524
producent:0190389920000
EAN:4012801193597

oplysninger om produktet : 234430-M-SP FAG
Angular contact ball bearing 2344, double acting, removable, reduced tolerances
Axial angular contact ball bearings 2344, double direction, separable, restricted tolerances
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 90x225x225 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 10810 g |
| Indvendig diameter | 150 mm |
| Udvendig diameter | 225 mm |
| Bredde | 90 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Serie | 2344..-m-sp |
| Materiale | steel |
| Bur | messing |
| Grundlæggende statisk belastning, aksial - C0a | 510000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca | 143000 N |
| Forsegling | åben |
At vise UNSPSC/ECL@SS
77.174,15 kr. Ex moms
/ Styk
96.467,69 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel