Nål/vinkelkontakt kugleleje FAG 234420-M-SP, Udvendig diameter: 150 mm | Indvendig diameter: 100 mm | Bredde: 60 mm
Axial angular contact ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:234420-M-SP
Rubix:161518
producent:0190389170000
EAN:4012801016919

oplysninger om produktet : 234420-M-SP FAG
Angular contact ball bearing 2344, double acting, removable, reduced tolerances
Axial angular contact ball bearings 2344, double direction, separable, restricted tolerances
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 60x150x150 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 3165 g |
| Indvendig diameter | 100 mm |
| Udvendig diameter | 150 mm |
| Bredde | 60 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Serie | 2344..-m-sp |
| Materiale | steel |
| Bur | messing |
| Grundlæggende statisk belastning, aksial - C0a | 229000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca | 68000 N |
| Forsegling | åben |
At vise UNSPSC/ECL@SS
23.395,53 kr. Ex moms
/ Styk
29.244,41 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel