Nål/vinkelkontakt kugleleje FAG 234408-M-SP, Udvendig diameter: 68 mm | Indvendig diameter: 40 mm | Bredde: 36 mm

Axial angular contact ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:234408-M-SP
Rubix:161506
producent:0190387630000
EAN:4012801193498
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter40 mm
Udvendig diameter68 mm
Bredde36 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 234408-M-SP FAG


Angular contact ball bearing 2344, double acting, removable, reduced tolerances
Axial angular contact ball bearings 2344, double direction, separable, restricted tolerances

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)36x68x68 mm
Logistik, vægt460 g
Indvendig diameter40 mm
Udvendig diameter68 mm
Bredde36 mm
Type lejeafstandcn
Serie2344..-m-sp
Materialesteel
Burmessing
Grundlæggende statisk belastning, aksial - C0a58000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca22800 N
Forseglingåben
14.042,18 kr. Ex moms
/ Styk
17.552,72 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier