Referencer
Spartex:RONCUVE12A4
Rubix:6418738
producent:27619412
EAN:4043377403773


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 24 mm |
oplysninger om produktet : NFE 27-619 Rosetter, udstanset A4 24X12X0 - 27619412
Rosetter, udstanset A4 24X12X0
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 24 mm |
| Standard | NFE 27619 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Tykkelse | 0 mm |
| Type | washer deep-drawn bowl |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.048,06 kr. Ex moms
/ pakke
1.310,07 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel