Referencer
Dormer:A73010.2
Rubix:6201524
producent:5971222
EAN:7320760045206



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 10.20mm HSS-E DIN 345 - A73010.2 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 10.2 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 168 mm |
| Snitlængde | 87 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 345 |
| Skæremateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
| Endediameter | 10.2 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
