Referencer
Dormer:A16633.0
Rubix:6195715
EAN:7320760030127



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 33.00mm HSS SOLID HM DIN 345 - A16633.0 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 33 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 334 mm |
| Snitlængde | 185 mm |
| Skafttype | konisk |
| DIN-standard | din 245 |
| Intern køling | ingen |
| Kropsmateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
