GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer EP10M27X2.0

Machine tap EP10

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:EP10M27X2.0
Rubix:6188419
EAN:7320760137604
Machine tap M27x 2.00 mm DIN 374

Teknisk oversigt

Gevinddiameter27 mm
Gevind2 mm
Kropsmaterialehss-e / pm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : TAP M27x2.00mm HSS-E DIN 374 - EP10M27X2.0 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric-fine thread TiN coated DIN 374 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter27 mm
Gevind2 mm
Kropsmaterialehss-e / pm
Malinguncoated
Tolerance6h
Gevindskæringmf
Længde i alt140 mm
Borediameter25 mm
Endediameter16 mm
Firkantet trækadapter20 mm
Gevindretninghøjre
Indgang20
Vinkel for helix30 °
Gevinddybde67.5 mm
Kapacitet længde28 mm
Skafttypethrough shank (din 374)
1.704,91 kr. Ex moms
/ Styk
2.131,14 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel