GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E011M14X1.0
Machine thread-cutter E011
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E011M14X1.0
Rubix:6199336
EAN:7320760568491



oplysninger om produktet : MF Machine Tap Spiral Point, E011M14X1.0 - 5974419 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 14 mm |
|---|---|
| Gevind | 1 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Maling | steam tempered |
| Længde i alt | 95 mm |
| Borediameter | 14 mm |
| Firkantet trækadapter | 11.2 mm |
| Indgang | 11.2 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
573,54 kr. Ex moms
/ Styk
716,92 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
