GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E297M24
Machine tap HSCO
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E297M24
Rubix:6187077
EAN:7320760662847



oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, Yellow Shark, E297M24 - 6290564 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread hard chromed DIN 376 form B cut 2.5xD continuous holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
MACHINE TAP M 24 X3,00 E297 GUN 6H DIN376 HSSE YELLOW
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 24 mm |
|---|---|
| Gevind | 3 mm |
| Kropsmateriale | hss-e / pm |
| Maling | chrome |
| Tolerance | 6h |
| Gevindskæring | m |
| Længde i alt | 160 mm |
| Borediameter | 21 mm |
| Endediameter | 14.5 mm |
| Firkantet trækadapter | 18 mm |
| Gevindretning | højre |
| Indgang | 18 |
| DIN-standard | din 376 |
| Gevinddybde | 38 mm |
| Kapacitet længde | 17 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.123,53 kr. Ex moms
/ Styk
1.404,41 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel