GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Roebuck 832060
Stainless steel machine tap with gun entry hss-e steam
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Roebuck:832060
Rubix:6334047
EAN:3660338049958

Dokumenter
oplysninger om produktet : MACHINE TAP MET COARSE M5X80 HSSE STEAM DIN371 6H
Stainless steel machine tap with gun entry hss-e steam Metric threads.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Gevind | 0.8 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Maling | steam |
| Tolerance | 6h |
| Gevindskæring | metric |
| Længde i alt | 70 mm |
| Endediameter | 6 mm |
| Firkantet trækadapter | 4.9 mm |
| DIN-standard | din 371 |
| Kapacitet længde | 14 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
63,22 kr. Ex moms
/ Styk
79,03 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel