GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E001M16

Machine tap E001

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E001M16
Rubix:6199359
EAN:7320760567814
Machine tap M16x2.00 mm ISO529

Teknisk oversigt

Gevinddiameter14 mm
Kropsmaterialehss-e
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : TAP M16x2.00mm HSS-E ISO 529 - E001M16 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter14 mm
Kropsmaterialehss-e
Længde i alt102 mm
Firkantet trækadapter12.5 mm
Indgang12.5
507,86 kr. Ex moms
/ Styk
634,83 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel