GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E011M5X.5

Machine thread-cutter E011

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E011M5X.5
Rubix:6199322
EAN:7320760568392
Machine tap M5x0.50 mm ISO529

Teknisk oversigt

Gevinddiameter5 mm
Gevind0.5 mm
Kropsmaterialehss-e
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : MF Machine Tap Spiral Point, E011M5X.5 - 5974477 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter5 mm
Gevind0.5 mm
Kropsmaterialehss-e
Malingsteam tempered
Tolerance6h
Gevindskæringm5x0,5
Længde i alt58 mm
Borediameter4.5 mm
Firkantet trækadapter5 mm
Gevindretninghøjre
Indgang5
Gevinddybde11 mm
Kapacitet længde12.5 mm
Skafttypecylindrical shank with square section
325,29 kr. Ex moms
/ Styk
406,61 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel