GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E240M10
Machine taps E240
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E240M10
Rubix:6187113
producent:6305822
EAN:7320760664278



oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, Blue Shark, E240M10 - 6305822 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threaded steam-tempered DIN 371 form B Peeling cutting 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
Tap MACHINE M 10 X1, 50 E240 GUN 6H DIN371 HSSE BLEU
Applikationer
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Gevind | 1.5 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Maling | steam tempered |
| Tolerance | 6h |
| Gevindskæring | m10 |
| Længde i alt | 100 mm |
| Borediameter | 10 mm |
| Endediameter | 10 mm |
| Firkantet trækadapter | 8 mm |
| Gevindretning | højre |
| Indgang | 10 mm |
| DIN-standard | din 371 |
| Gevinddybde | 20 mm |
| Kapacitet længde | 20 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
304,26 kr. Ex moms
/ Styk
380,33 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel