Miniature kugleleje PTN 682-2RS, Udvendig diameter: 5 mm | Bredde: 2.3 mm | Indvendig diameter: 2 mm
Miniature Deep Groove Ball Bearing
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
PTN:682-2RS
Rubix:6368310
producent:894038
EAN:3660338464928



Dokumenter
oplysninger om produktet : Miniature Deep Groove Ball Bearing 682-2RS PTN
Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
Styrker
Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment
Applikationer
Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 2 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 5 mm |
| Bredde | 2.3 mm |
| Forsegling | to gummipakninger |
| Type lejeafstand | cn |
| Bur | stål |
| Serie | miniature |
| Materiale | chrome steel |
| Vægt | 0.12 g |
| Grænsehastighed | 45000 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 50 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 170 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
199,50 kr. Ex moms
/ 50 Styk
249,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel