Referencer
FAG:DH620
Rubix:165070
producent:0383904000000
EAN:4012801212526

oplysninger om produktet : DH620 FAG
Sealing ring
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 170 g |
|---|---|
| Type | double lip seal |
| Indvendig diameter | 88 mm |
| Udvendig diameter | 167.5 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Serie | dh6 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.563,02 kr. Ex moms
/ 2 Styk
1.953,78 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
