Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline P08B3020
Sprocket Pilot Bore Triplex
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:P08B3020
Rubix:6277113
EAN:3660338298844

Dokumenter
oplysninger om produktet : 08B-3 Z=20 Triplex Sprocket - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 20 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 20 |
| ISO-kode | 08b-3 |
| Materiale | c45 stål |
| Lodsdiameter | 16 mm |
| Vejledende diameter | 81.19 mm |
| Udvendig diameter | 85.8 mm |
| Bredde i alt | 50 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 85.8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
242,56 kr. Ex moms
/ Styk
303,20 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel