Konise rullelejer Timken 2877, Udvendig diameter: 73.025 mm | Indvendig diameter: 34.925 mm | Bredde: 23.813 mm
Tapered roller bearing inner ring Timken
Se tekniske oplysningerReferencer
Timken:2877
Rubix:145002
producent:100039853
EAN:0053893122175


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 34.925 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 73.025 mm |
| Bredde | 23.813 mm |
oplysninger om produktet : 2877 TIMKEN
Tapered roller bearing inner ring Timken
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Vægt | 243,6 g |
| Indvendig diameter | 34.925 mm |
| Udvendig diameter | 73.025 mm |
| Bredde | 23.813 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Vægt | 0.4 kg |
| Serie | baureihe 2800 |
| Bur | stål |
| Lejebredde i alt | 22.225 mm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 83800 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 19000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.164,84 kr. Ex moms
/ Styk
5.206,05 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel