GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E216M5
Machine tap HSCO
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E216M5
Rubix:6198905
EAN:7320760086018



oplysninger om produktet : TAP M5x0.80mm HSS-E DIN 371 - E216M5 - DORMER
HSS-E Machine tap met interrupted toothing for metric thread uncoated DIN 371 form B cut 3xD continual holes for steel <850 N/mm².
Tap MACHINE M 5 X0, 80 E216 DROIT 6H HSCO
Applikationer
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Gevind | 0.8 mm |
| Kropsmateriale | hss-co |
| Maling | blank |
| Længde i alt | 70 mm |
| Borediameter | 4.2 mm |
| Endediameter | 4.9 mm |
| Firkantet trækadapter | 6 mm |
| Gevindretning | højre |
| Indgang | 6 |
| DIN-standard | din 371 |
| Gevinddybde | 15 mm |
| Kapacitet længde | 8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
