GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E266M20
Machine tap HSCO
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E266M20
Rubix:6198788
EAN:7320760088425



oplysninger om produktet : TAP M20x2.50mm HSS-E DIN 376 - E266M20 - DORMER
HSS-E Machine tap met interrupted toothing for metric thread uncoated DIN 376 form B cut 3xD continual holes for steel <850 N/mm².
Tap MACHINE M 20 E266 DROIT 6H HSCO
Applikationer
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 20 mm |
|---|---|
| Gevind | 2.5 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Maling | blank |
| Længde i alt | 140 mm |
| Borediameter | 17.5 mm |
| Firkantet trækadapter | 16 mm |
| Indgang | 16 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
