GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E297M10
Machine tap HSCO
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E297M10
Rubix:6187084
EAN:7320760662779



oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, Yellow Shark, E297M10 - 6290537 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread hard chromed DIN 376 form B cut 2.5xD continuous holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
MACHINE TAP M 10 X1,50 E297 GUN 6H DIN371 HSSE YELLOW
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Gevind | 1.5 mm |
| Kropsmateriale | hss-e / pm |
| Maling | chrome |
| Tolerance | 6h |
| Gevindskæring | m10 x 1,50 |
| Længde i alt | 100 mm |
| Borediameter | 8.5 mm |
| Endediameter | 8 mm |
| Firkantet trækadapter | 10 mm |
| Gevindretning | højre |
| Indgang | 10 |
| DIN-standard | din 371 |
| Gevinddybde | 20 mm |
| Kapacitet længde | 39 mm |
| Skafttype | cylindrical shank with square drive |
At vise UNSPSC/ECL@SS
304,26 kr. Ex moms
/ Styk
380,33 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel