GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E297M14

Machine tap HSCO

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E297M14
Rubix:6187082
EAN:7320760662793
Machine tap M14x2.00mm DIN 371

Teknisk oversigt

Gevinddiameter14 mm
Gevind2 mm
Kropsmaterialehss-e / pm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, Yellow Shark, E297M14 - 6290539 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread hard chromed DIN 376 form B cut 2.5xD continuous holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
MACHINE TAP M 14 x 2,00 E297 GUN 6H DIN376 HSSE YELLOW

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter14 mm
Gevind2 mm
Kropsmaterialehss-e / pm
Malinghard chrome plated
Tolerance6h
Gevindskæringm 14 x 2,00
Længde i alt110 mm
Borediameter12 mm
Endediameter9 mm
Firkantet trækadapter11 mm
Gevindretninghøjre
Indgang11
DIN-standarddin 376
Gevinddybde25 mm
Kapacitet længde35 mm
Skafttypecylindrical shank
545,18 kr. Ex moms
/ Styk
681,47 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel