GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E297M16
Machine tap HSCO
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E297M16
Rubix:6187081
EAN:7320760662809



oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, Yellow Shark, E297M16 - 6290560 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread hard chromed DIN 376 form B cut 2.5xD continuous holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
MACHINE TAP M 16 X2,00 E297 GUN 6H DIN376 HSSE YELLOW
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 16 mm |
|---|---|
| Gevind | 2 mm |
| Kropsmateriale | hss-e / pm |
| Maling | chrome |
| Tolerance | 6h |
| Gevindskæring | m16 x 2,00 |
| Længde i alt | 110 mm |
| Borediameter | 14 mm |
| Firkantet trækadapter | 12 mm |
| Gevindretning | højre |
| Indgang | 12 |
| Vinkel for helix | 15 ° |
| DIN-standard | din 376 b |
| Gevinddybde | 25 mm |
| Skafttype | cylindrical shank with square drive |
At vise UNSPSC/ECL@SS
558,44 kr. Ex moms
/ Styk
698,05 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel