GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E240M18

Machine taps E240

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E240M18
Rubix:6187109
EAN:7320760664315
Machine tap M18x2.50mm DIN 376

Teknisk oversigt

Gevinddiameter18 mm
Gevind2.5 mm
Kropsmaterialehss-e / pm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, Blue Shark, E240M18 - 6305826 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threaded steam-tempered DIN 371 form B Peeling cutting 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
Through-hole machine tap HSS-E for stainless steel (VA)

Applikationer

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter18 mm
Gevind2.5 mm
Kropsmaterialehss-e / pm
Malingsteam outlets
Tolerance6h
Gevindskæringm18 x 2,50
Længde i alt125 mm
Borediameter15.5 mm
Endediameter11 mm
Firkantet trækadapter14 mm
Gevindretninghøjre
Indgang14
DIN-standarddin 376
Gevinddybde30 mm
Kapacitet længde45 mm
Skafttypecylindrical shank with square drive
804,23 kr. Ex moms
/ Styk
1.005,29 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel