GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E011M12X1.25

Machine thread-cutter E011

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E011M12X1.25
Rubix:6199338
EAN:7320760568477
Machine tap M12x1.25 mm ISO529

Teknisk oversigt

Gevinddiameter12 mm
Gevind1.25 mm
Kropsmaterialehss-e
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : MF Machine Tap Spiral Point, E011M12X1.25 - 5974410 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
TARAUD MACH M12X1.2 E011 MACHINE MTT-X

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter12 mm
Gevind1.25 mm
Kropsmaterialehss-e
Malingsteam tempered
Længde i alt89 mm
Borediameter12 mm
Firkantet trækadapter9 mm
Indgang9
463,27 kr. Ex moms
/ Styk
579,09 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel