Referencer
FAG:DH528
Rubix:165054
producent:0383902480000
EAN:4012801212359

oplysninger om produktet : DH528 FAG
Sealing joint, double lipped
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 205 g |
|---|---|
| Type | double lip seal |
| Udvendig diameter | 187.5 mm |
| Bredde | 18.5 mm |
| Serie | dh5 |
| Materiale | steel |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.353,84 kr. Ex moms
/ 2 Styk
1.692,30 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
