Referencer
Dormer:A73010.0
Rubix:6201525
producent:5971219
EAN:7320760045190



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 10.00mm HSS-E DIN 345 - A73010.0 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 168 mm |
| Snitlængde | 87 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 345 |
| Skæremateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
| Endediameter | 10 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
